O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Schneider Electric - Acti9 iID - Interruptor diferencial - 4P - 40A - 30mA - Classe AC

Schneider Electric - Acti9 iID - Interruptor diferencial - 4P - 40A - 30mA - Classe AC

Ref. fabricante A9R41440
Ref. Sonepar 121346
EAN 3606480089084

Especificações essenciais

  • Antideflagrante: Não
  • Com dispositivo de bloqueio: Não
  • Corrente nominal: 40
  • Curto retardamento: Não
  • Frequência: 50/60 Hz
  • Grau de poluição: 3
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura em número de módulos: 4
  • Método de montagem: Calha DIN
  • Número de pólos: 4
  • Número RAL (semelhante): -
  • Possibilidade de equipamento adicional: Sim
  • Potência dissipada: 3.8
  • Profundidade incorporada: 44
  • Proteção seletiva: Não
  • Resistência a curto-circuito (Icw): -
  • Resistência contra sobreintensidades: 0.25
  • Seção da ligação de cabo flexível: 1
  • Seção da ligação de cabo rígido: 1
  • Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0.03
  • Temperatura ambiente durante a operação: -5
  • Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 6
  • Tensão nominal: 415
  • Tensão nominal de isolamento Ui: 500
  • Tipo de corrente de defeito diferencial: AC
  • Tipo de tensão: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 65,46Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock