O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Legrand - 411793 DX3 INTER DIF 4P 100A A 500 MA

Legrand - 411793 DX3 INTER DIF 4P 100A A 500 MA

Ref. fabricante 411793
Ref. Sonepar 196230
EAN 3245064117937
  • classe A

Especificações essenciais

  • Antideflagrante: -
  • Com dispositivo de bloqueio: Sim
  • Corrente nominal: 100
  • Curto retardamento: Não
  • Frequência: 50 Hz
  • Grau de poluição: -
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura em número de módulos: 4
  • Método de montagem: Calha DIN
  • Número de pólos: -
  • Possibilidade de equipamento adicional: Sim
  • Profundidade incorporada: 44
  • Proteção seletiva: Não
  • Resistência a curto-circuito (Icw): 10
  • Resistência contra sobreintensidades: 0.25
  • Seção da ligação de cabo flexível: 0.75
  • Seção da ligação de cabo rígido: 0.75
  • Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0.5
  • Temperatura ambiente durante a operação: -
  • Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
  • Tensão nominal: 400
  • Tensão nominal de isolamento Ui: 500
  • Tipo de corrente de defeito diferencial: A
  • Tipo de tensão: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades