O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 411695 DX3 INTER DIF 4P 40A HPI 30MA
Ref. fabricante 411695
Ref. Sonepar 103981
EAN 3245064116954
Especificações essenciais
- Antideflagrante: -
- Com dispositivo de bloqueio: Sim
- Corrente nominal: 40
- Curto retardamento: Sim
- Frequência: 50 Hz
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 4
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de pólos: -
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 44
- Proteção seletiva: Não
- Resistência a curto-circuito (Icw): 10
- Resistência contra sobreintensidades: 3
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.75
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.75
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0.03
- Temperatura ambiente durante a operação: -
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: 400
- Tensão nominal de isolamento Ui: 500
- Tipo de corrente de defeito diferencial: F
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade