O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CSF204201R3900 INT DIF 100A
Ref. fabricante 2CSF204201R3900
Ref. Sonepar 224074
EAN 8012542919100
Especificações essenciais
- Com dispositivo de bloqueio: Sim
- Corrente nominal: 100
- Curto retardamento: Não
- Frequência: 50/60 Hz
- Grau de poluição: 2
- Grau de proteção (IP): IP2X
- Largura em número de módulos: 4
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de pólos: 4
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 69
- Proteção seletiva: Sim
- Resistência a curto-circuito (Icw): 1
- Resistência contra sobreintensidades: 5
- Seção da ligação de cabo flexível: 0
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0.3
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: 400
- Tensão nominal de isolamento Ui: 500
- Tipo de corrente de defeito diferencial: A
Condicionantes
-
Min. 1 unidade