O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CSF204026R3250 INT DIF 4P 25A
Ref. fabricante 2CSF204026R3250
Ref. Sonepar 133418
EAN 8012542392651
Especificações essenciais
- Com dispositivo de bloqueio: -
- Corrente nominal: 25
- Curto retardamento: -
- Frequência: -
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP): IP2X
- Largura em número de módulos: -
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de pólos: 4
- Possibilidade de equipamento adicional: -
- Profundidade incorporada: -
- Proteção seletiva: -
- Resistência a curto-circuito (Icw): -
- Resistência contra sobreintensidades: -
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 300
- Temperatura ambiente durante a operação: -
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: -
- Tensão nominal de isolamento Ui: -
- Tipo de corrente de defeito diferencial: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade