O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CSB804101R3000 BLOCO DIF 4P
Ref. fabricante 2CSB804101R3000
Ref. Sonepar 118525
EAN 8012542547532
Especificações essenciais
- Com dispositivo de bloqueio: Não
- Corrente nominal: 100
- Corrente nominal de defeito: 0.3
- Frequência: 50/60 Hz
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP): IP2X
- Imunidade aos disparos intempestivos: Não
- Número de pólos: 4
- Resistência contra sobreintensidades: 0.25
- Seção da ligação de cabo flexível: 6
- Seção da ligação de cabo rígido: 6
- Sensibilidade/Corrente estipulada de defeito regulável: Não
- Tempo de atraso ajustável: Não
- Tempo máximo de atraso: -
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 6
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal de isolamento Ui: 690
- Tipo de corrente de defeito diferencial: A
Condicionantes
-
Min. 1 unidade