O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CSB204001R5400 BLOCO DIF 3P+N
Ref. fabricante 2CSB204001R5400
Ref. Sonepar 118771
EAN 8012542808800
Especificações essenciais
- Com dispositivo de bloqueio: Sim
- Corrente nominal: 40
- Corrente nominal de defeito: 1
- Frequência: 50/60 Hz
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP): IP2X
- Imunidade aos disparos intempestivos: Não
- Número de pólos: 4
- Resistência contra sobreintensidades: -
- Seção da ligação de cabo flexível: 16
- Seção da ligação de cabo rígido: 16
- Sensibilidade/Corrente estipulada de defeito regulável: Não
- Tempo de atraso ajustável: Não
- Tempo máximo de atraso: -
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal de isolamento Ui: 500
- Tipo de corrente de defeito diferencial: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade