O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CCA703040R0001 SELECTOR
Ref. fabricante 2CCA703040R0001
Ref. Sonepar 113886
EAN 7612270938698
Especificações essenciais
- Base da lâmpada: -
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Cor da tampa: Cinzento
- Corrente nominal: 16
- Desconexão forçada (conforme DIN VDE 0113): Sim
- Função de comutação: Interruptor bidirecional
- Largura em número de módulos: 0.5
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Número de pólos: 1
- Poder de corte Icc: -
- Potência máxima da lâmpada: -
- Profundidade incorporada: 68
- Resistência a curto-circuito (Icw): -
- Tensão mínima estipulada: 24
- Tensão nominal: 250
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 10 unidades