O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Eaton - 170447 INT DIF FRCMM-25/4/03SA

Eaton - 170447 INT DIF FRCMM-25/4/03SA

Ref. fabricante 170447
Ref. Sonepar 268458
EAN 4015081669325
  • classe A

Especificações essenciais

  • Com dispositivo de bloqueio: Sim
  • Corrente nominal: 25
  • Curto retardamento: Não
  • Frequência: 50/60 Hz
  • Grau de poluição: 2
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura em número de módulos: 4
  • Método de montagem: Calha DIN
  • Número de pólos: 4
  • Possibilidade de equipamento adicional: Sim
  • Profundidade incorporada: 70.5
  • Proteção seletiva: Sim
  • Resistência a curto-circuito (Icw): 10
  • Resistência contra sobreintensidades: 5
  • Seção da ligação de cabo flexível: 1.5
  • Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 300
  • Temperatura ambiente durante a operação: -25
  • Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
  • Tensão nominal: 415
  • Tensão nominal de isolamento Ui: 440
  • Tipo de corrente de defeito diferencial: A

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades