O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Disjuntor diferencial/de potência, 6 kA, 1P+N, tipo CA, 30 mA, C-Char, In: 25 A, Un CA: 230 V
Ref. fabricante 5SU13561KK25
Ref. Sonepar 148142
EAN 4001869306650
Especificações essenciais
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito acc. EN 61009: 6
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn acc. EN 61009-1: 6
- Capacidade nominal de poder de corte de acordo com IEC 60947-2: 15
- Característica de desconexão: -
- Categoria de sobretensão: 3
- Classe de limitação de energia (I²t): 3
- Com dispositivo de bloqueio: Sim
- Comutação simultânea de neutro N: Sim
- Corrente nominal: 25
- Curva de funcionamento: C
- Frequência: -
- Grau de poluição: 2
- Grau de proteção (IP): IP20
- Imunidade aos disparos intempestivos: Sim
- Largura em número de módulos: 2
- Número de pólos (total): 2
- Número de pólos protegidos: 1
- Profundidade incorporada: 70
- Resistência contra sobreintensidades: 1
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.75
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0.03
- Temperatura ambiente durante a operação: -
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal de isolamento Ui: 264
- Tipo de corrente de defeito diferencial: AC
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SV31116KLRef. Sonepar 138559
-
Ref. fabricante 5SV31126Ref. Sonepar 138560
-
Ref. fabricante 5SV33116GV01Ref. Sonepar 138562
-
Ref. fabricante 5SV33116KK12Ref. Sonepar 138563
-
Ref. fabricante 5SV33116KK13Ref. Sonepar 138564
-
Ref. fabricante 5SV33123Ref. Sonepar 138566
-
Ref. fabricante 5SV33126BARef. Sonepar 138568
-
Ref. fabricante 5SV33126GV01Ref. Sonepar 138569
-
Ref. fabricante 5SV33126KK13Ref. Sonepar 138572