O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Disjuntor de corrente de fuga, 2 polos, tipo A, In: 40 A, 30 mA, Un CA: 230 V
Ref. fabricante 5SV33146
Ref. Sonepar 138575
EAN 4001869429649
Especificações essenciais
- Com dispositivo de bloqueio: Sim
- Corrente nominal: 40
- Curto retardamento: Não
- Frequência: 50 Hz
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 2
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de pólos: 2
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 70
- Proteção seletiva: Não
- Resistência a curto-circuito (Icw): 10
- Resistência contra sobreintensidades: 1
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.75
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0.03
- Temperatura ambiente durante a operação: -
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): -
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal de isolamento Ui: -99999
- Tipo de corrente de defeito diferencial: A
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SV31116KLRef. Sonepar 138559
-
Ref. fabricante 5SV31126Ref. Sonepar 138560
-
Ref. fabricante 5SV33116GV01Ref. Sonepar 138562
-
Ref. fabricante 5SV33116KK12Ref. Sonepar 138563
-
Ref. fabricante 5SV33116KK13Ref. Sonepar 138564
-
Ref. fabricante 5SV33123Ref. Sonepar 138566
-
Ref. fabricante 5SV33126BARef. Sonepar 138568
-
Ref. fabricante 5SV33126GV01Ref. Sonepar 138569
-
Ref. fabricante 5SV33126KK13Ref. Sonepar 138572