O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Corrente de comutação estipulada do dispositivo auxiliar: -
- Corrente nominal: 25
- Curto retardamento: Não
- Equipamento adicional anexado na entrega: Unidade de monitorização com religação automática
- Equipamento adicional integrado: -
- Frequência: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 3
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de pólos: 2
- Poder de corte Icc: 0
- Profundidade incorporada: 74
- Proteção seletiva: Não
- Resistência a curto-circuito (Icw): 6
- Resistência contra sobreintensidades: 0.25
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0.3
- Tamanho (conforme DIN 43880): 3
- Tensão estipulada do sistema de calha: -
- Tensão nominal: 230
- Tipo de corrente de defeito diferencial: A
- Tipo de tensão auxiliar de controlo de contato: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade