O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Altura: 165.5
- Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito lcu a 400 V, CA: 25
- Com interruptor auxiliar integrado: Não
- Com passagem de subtensão integrada: Não
- Com proteção térmica: Não
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 0
- Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
- Corrente permanente nominal Iu: 63
- Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 8
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 90
- Número de pólos: 3
- Potência de operação nominal em AC-3, 230 V: 18.5
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 30
- Sensível à falha de fase: Não
- Técnica de disparo: Magnético
- Tensão nominal de operação: 440
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Outro
- Tipo de elemento de controlo: Alavanca basculante
Condicionantes
-
Min. 1 unidade