O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Com dispositivo de bloqueio: Sim
- Corrente nominal: 40
- Curto retardamento: Não
- Frequência: 50 Hz
- Grau de poluição: 2
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 4
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de pólos: 4
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 70.5
- Proteção seletiva: Não
- Resistência a curto-circuito (Icw): 10
- Resistência contra sobreintensidades: 0.25
- Seção da ligação de cabo flexível: 1.5
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 30
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: 400
- Tensão nominal de isolamento Ui: 440
- Tipo de corrente de defeito diferencial: A
Condicionantes
-
Min. 1 unidade