O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - TransferPacT Automatic, 63A, 230VAC, 2P, rotativo, tamanho de 100A
Ref. fabricante TA10D2S0633TPE
Ref. Sonepar 235784
EAN 3606481065667
Especificações essenciais
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: Não
- Adequado para montagem intermediária: -
- Adequado para montagem no solo: Não
- Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Sim
- Com posição 0 (desligado): Sim
- Com retorno automático para a posição 0: Não
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: -
- Corrente permanente nominal Iu: 63
- Dispositivo completo no invólucro: Sim
- Grau de proteção (IP), frente: IP20
- Grau de proteção (NEMA), parte frontal: -
- Material do corpo: Plástico
- Modelo: Outro
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 3
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: -
- Número de pólos: 2
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 475,56Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 28920Ref. Sonepar 108913
-
Ref. fabricante 28924Ref. Sonepar 108914
-
Ref. fabricante 28926Ref. Sonepar 108915
-
Ref. fabricante 28947Ref. Sonepar 108918
-
Ref. fabricante 28950Ref. Sonepar 108919
-
Ref. fabricante 28952Ref. Sonepar 108920
-
Ref. fabricante 28956Ref. Sonepar 108921
-
Ref. fabricante 28957Ref. Sonepar 108922
-
Ref. fabricante 28959Ref. Sonepar 108923