O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - switch disconnector, Compact INS800, 800A, with red rotary handle and yellow front, 3 poles
Ref. fabricante 31344
Ref. Sonepar 109584
EAN 3303430313441
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: Não
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: Sim
- Adequado para montagem intermediária: Não
- Adequado para montagem no solo: Sim
- Adequado para o centro de montagem frontal: Sim
- Altura: 300
- Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Sim
- Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
- Cor do elemento de atuação: Vermelho
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: -
- Corrente contínua nominal, AC-23, 400 V: 800
- Corrente nominal suportável lcw atual: 50
- Corrente permanente nominal em AC-21, 400 V: 800
- Corrente permanente nominal Iu: 800
- Grau de proteção (IP), frente: IP40
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 340
- Largura em número de módulos: -
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 690
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 4
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de interruptores: 1
- Número de pólos: 3
- Possivel interbloqueio: Sim
- Potência de comutação a 400 V: -
- Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: 400
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
- Profundidade: 146.5
- Saída de tensão opcional: Não
- Tensão nominal de operação: 690
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Botão de giro longo
- Versão como instalação de paragem de emergência: Sim
- Versão de chave de manutenção/serviço: Sim
- Versão de interruptor de segurança: Não
- Versão de interruptor principal: Sim
- Versão do interruptor de inversão: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 28920Ref. Sonepar 108913
-
Ref. fabricante 28924Ref. Sonepar 108914
-
Ref. fabricante 28926Ref. Sonepar 108915
-
Ref. fabricante 28947Ref. Sonepar 108918
-
Ref. fabricante 28950Ref. Sonepar 108919
-
Ref. fabricante 28952Ref. Sonepar 108920
-
Ref. fabricante 28956Ref. Sonepar 108921
-
Ref. fabricante 28957Ref. Sonepar 108922
-
Ref. fabricante 28959Ref. Sonepar 108923