O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - SENTRON, seccionador de corte em carga 3LD, chave principal, de 3 polos, Iu: 25 A
Ref. fabricante 3LD21130TK51
Ref. Sonepar 125167
EAN 4011209403000
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: Não
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: Sim
- Adequado para montagem intermediária: Sim
- Adequado para montagem no solo: Sim
- Adequado para o centro de montagem frontal: Não
- Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Sim
- Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
- Cor do elemento de atuação: Preto
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: -
- Corrente contínua nominal, AC-23, 400 V: 20
- Corrente nominal suportável lcw atual: 0.64
- Corrente permanente nominal em AC-21, 400 V: 25
- Corrente permanente nominal Iu: 25
- Grau de proteção (IP), frente: IP65
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 690
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de interruptores: 1
- Número de pólos: 3
- Possivel interbloqueio: Sim
- Potência de comutação a 400 V: -
- Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: 9.5
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 7.5
- Saída de tensão opcional: Não
- Tensão nominal de operação: -
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Grampo de quadro
- Tipo de elemento de controlo: Botão de giro curto
- Versão como instalação de paragem de emergência: Não
- Versão de chave de manutenção/serviço: Sim
- Versão de interruptor de segurança: Sim
- Versão de interruptor principal: Sim
- Versão do interruptor de inversão: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3LD25040TK53Ref. Sonepar 101232
-
Ref. fabricante 3LD28040TK53Ref. Sonepar 101233
-
Ref. fabricante 3LD25247UK01Ref. Sonepar 101324
-
Ref. fabricante 3VA11165EF360AA0Ref. Sonepar 117888
-
Ref. fabricante 3LD24050TK13Ref. Sonepar 119808
-
Ref. fabricante 3LD27140TK53Ref. Sonepar 121497
-
Ref. fabricante 3LD22640TB53Ref. Sonepar 121523
-
Ref. fabricante 3LD22300TK13Ref. Sonepar 121547
-
Ref. fabricante 3LD25041TL53Ref. Sonepar 121548