O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - seccionador de corte em carga 3VA1 IEC frame 160 de 3 polos SD100, In=160A sem proteção contra sobrecarga sem proteção contra curto-circuito conexã...
Ref. fabricante 3VA11161AA320JA0
Ref. Sonepar 140267
EAN 4042949049012
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: -
- Acionamento do motor opcional: -
- Adequado para montagem em calha DIN (calha superior): -
- Com descarga de baixa tensão: -
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: -
- Construção do dispositivo: -
- Corrente nominal de comutação de curto-circuito Icu a 400 V, 50 Hz: -
- Corrente permanente nominal Iu: -
- Dispositivo completo com unidade de proteção: -
- Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: -
- Faixa de configuração de disparo em curto-circuito com atraso de curta duração: -
- Montagem em calha DIN (calha superior) opcional: -
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: -
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: -
- Número de pólos: -
- Posição de conexão do circuito de corrente principal: -
- Proteção integrada de falta à terra: -
- Relé de sinalização de gatilho disponível: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: -
- Tipo de elemento de controlo: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3LD25040TK53Ref. Sonepar 101232
-
Ref. fabricante 3LD28040TK53Ref. Sonepar 101233
-
Ref. fabricante 3LD25247UK01Ref. Sonepar 101324
-
Ref. fabricante 3VA11165EF360AA0Ref. Sonepar 117888
-
Ref. fabricante 3LD24050TK13Ref. Sonepar 119808
-
Ref. fabricante 3LD27140TK53Ref. Sonepar 121497
-
Ref. fabricante 3LD22640TB53Ref. Sonepar 121523
-
Ref. fabricante 3LD22300TK13Ref. Sonepar 121547
-
Ref. fabricante 3LD25041TL53Ref. Sonepar 121548