O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: Não
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: Não
- Adequado para montagem intermediária: Não
- Adequado para montagem no solo: Sim
- Adequado para o centro de montagem frontal: Não
- Altura: 76
- Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Sim
- Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
- Cor do elemento de atuação: Cinzento
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: 50
- Corrente contínua nominal, AC-23, 400 V: 63
- Corrente nominal suportável lcw atual: 1.5
- Corrente permanente nominal em AC-21, 400 V: 63
- Corrente permanente nominal Iu: 63
- Grau de proteção (IP), frente: IP20
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Largura: 140
- Largura em número de módulos: 8
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 415
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de interruptores: 1
- Número de pólos: 4
- Possivel interbloqueio: Sim
- Potência de comutação a 400 V: 41
- Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: 28
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
- Profundidade: 89
- Saída de tensão opcional: Não
- Tensão nominal de operação: 380
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Botão de giro curto
- Versão como instalação de paragem de emergência: Não
- Versão de chave de manutenção/serviço: Sim
- Versão de interruptor de segurança: Sim
- Versão de interruptor principal: Sim
- Versão do interruptor de inversão: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade