O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - HIC494G INVERS MOT AUT 2P 2500
Ref. fabricante HIC494G
Ref. Sonepar 203069
EAN 3250613131951
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Sim
- Acionamento do motor opcional: Não
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: Não
- Adequado para montagem intermediária: Não
- Adequado para montagem no solo: Sim
- Adequado para o centro de montagem frontal: Não
- Altura: -
- Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Sim
- Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
- Cor do elemento de atuação: Outro
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: -
- Corrente contínua nominal, AC-23, 400 V: -
- Corrente nominal suportável lcw atual: 78
- Corrente permanente nominal em AC-21, 400 V: 2500
- Corrente permanente nominal Iu: 2500
- Grau de proteção (IP), frente: IP00
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Largura: -
- Largura em número de módulos: -
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 415
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de interruptores: 1
- Número de pólos: 4
- Possivel interbloqueio: Sim
- Potência de comutação a 400 V: 1645
- Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: 720
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
- Profundidade: -
- Saída de tensão opcional: Não
- Tensão nominal de operação: 380
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Braçadeira de cabo
- Tipo de elemento de controlo: Outro
- Versão como instalação de paragem de emergência: Não
- Versão de chave de manutenção/serviço: Sim
- Versão de interruptor de segurança: Sim
- Versão de interruptor principal: Sim
- Versão do interruptor de inversão: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade