O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Bloco Corte NS1600H 3P 1600 Extraivel Manual
Ref. fabricante C160H3WM
Ref. Sonepar 150164
EAN 3606482238152
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: Sim
- Adequado para montagem em calha DIN (calha superior): Não
- Com passagem de subtensão integrada: Não
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: -
- Construção do dispositivo: Tecnologia de gavetas para eletrodomésticos embutidos
- Corrente nominal de comutação de curto-circuito Icu a 400 V, 50 Hz: 70
- Corrente permanente nominal Iu: 1600
- Dispositivo completo com unidade de proteção: Não
- Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: -
- Faixa de configuração de disparo em curto-circuito com atraso de curta duração: -
- Grau de proteção (IP): IP40
- Montagem em calha DIN (calha superior) opcional: Não
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de pólos: 3
- Posição de conexão do circuito de corrente principal: Conexão para separar a parte do chassi
- Potência dissipada: 462
- Proteção integrada de falta à terra: Não
- Relé de sinalização de gatilho disponível: Sim
- Tensão nominal: 690
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Alavanca/alavanca
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 2849,72Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 28920Ref. Sonepar 108913
-
Ref. fabricante 28924Ref. Sonepar 108914
-
Ref. fabricante 28926Ref. Sonepar 108915
-
Ref. fabricante 28947Ref. Sonepar 108918
-
Ref. fabricante 28950Ref. Sonepar 108919
-
Ref. fabricante 28952Ref. Sonepar 108920
-
Ref. fabricante 28956Ref. Sonepar 108921
-
Ref. fabricante 28957Ref. Sonepar 108922
-
Ref. fabricante 28959Ref. Sonepar 108923