O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Hager - SFB132 INVERSOR MODULAR C/PONT

Hager - SFB132 INVERSOR MODULAR C/PONT

Ref. fabricante SFB132
Ref. Sonepar 107620
EAN 3250615510846

Especificações essenciais

  • Base da lâmpada: -
  • Com lâmpada de sinalização: Não
  • Cor da tampa: -
  • Corrente nominal: 32
  • Desconexão forçada (conforme DIN VDE 0113): Não
  • Função de comutação: Interruptor bidirecional
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Impressão/marcação: -
  • Largura em número de módulos: 1
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 1
  • Número de pólos: 1
  • Poder de corte Icc: 0.677
  • Potência máxima da lâmpada: 0
  • Profundidade incorporada: 70
  • Resistência a curto-circuito (Icw): 0.48
  • Tensão mínima estipulada: 230
  • Tensão nominal: 230
  • Tipo de lâmpada: -
  • Tipo de tensão: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades