O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CSR275080R3134 DISJ DIF C 13A
Ref. fabricante 2CSR275080R3134
Ref. Sonepar 135046
EAN 8012542775119
Especificações essenciais
- Adequado para instalação encastrada: Não
- Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito acc. EN 61009: 10
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn acc. EN 61009-1: -
- Capacidade nominal de poder de corte de acordo com IEC 60947-2: 15
- Característica de desconexão: -
- Categoria de sobretensão: 3
- Classe de limitação de energia (I²t): -
- Com dispositivo de bloqueio: Não
- Comutação simultânea de neutro N: Sim
- Corrente nominal: 13
- Curva de funcionamento: C
- Frequência: 50/60 Hz
- Grau de poluição: 2
- Grau de proteção (IP): IP2X
- Imunidade aos disparos intempestivos: Não
- Largura em número de módulos: 2
- Número de pólos (total): 2
- Número de pólos protegidos: 1
- Profundidade incorporada: 69
- Resistência contra sobreintensidades: 0
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0.3
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): -
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal de isolamento Ui: -
- Tipo de corrente de defeito diferencial: AC
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade