O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CCS881001R0205 DISJ 20A CRV B
Ref. fabricante 2CCS881001R0205
Ref. Sonepar 128831
EAN 7612271212568
Especificações essenciais
- Adequado para instalação encastrada: Não
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: 15
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: 15
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: 25
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: 25
- Categoria de sobretensão: 3
- Classe de limitação de energia (I²t): 3
- Comutação simultânea de neutro N: Não
- Corrente nominal: 20
- Curva de funcionamento: B
- Frequência: 50
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 4
- Número de pólos (total): 1
- Número de pólos protegidos: 1
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 82.5
- Seção da ligação de cabo flexível: 0
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 8
- Tensão nominal: 440
- Tensão nominal de isolamento Ui: 500
- Tipo de tensão: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade