O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SDA100548R1 INT XT5D 400 4P
Ref. fabricante 1SDA100548R1
Ref. Sonepar 134939
EAN 8056221006248
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: -
- Acionamento do motor opcional: -
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: -
- Adequado para montagem intermediária: -
- Adequado para montagem no solo: -
- Adequado para o centro de montagem frontal: -
- Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: -
- Construção do dispositivo: -
- Cor do elemento de atuação: -
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: -
- Corrente contínua nominal, AC-23, 400 V: -
- Corrente nominal suportável lcw atual: -
- Corrente permanente nominal em AC-21, 400 V: -
- Corrente permanente nominal Iu: -
- Grau de proteção (IP), frente: -
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: -
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de interruptores: -
- Número de pólos: 4
- Possivel interbloqueio: -
- Potência de comutação a 400 V: -
- Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: -
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
- Saída de tensão opcional: -
- Tensão nominal de operação: -
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: -
- Tipo de elemento de controlo: -
- Versão como instalação de paragem de emergência: -
- Versão de chave de manutenção/serviço: -
- Versão de interruptor de segurança: -
- Versão de interruptor principal: -
- Versão do interruptor de inversão: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade