O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - HZ022 CONT AUX P/INT 100-160A

Ref. fabricante HZ022
Ref. Sonepar 129374
EAN 3250613360221
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: 6
- Método de montagem: Montagem lateral
- Modelo: Integrável
- Número de comutadores de sinal de erro: 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Suporte da lâmpada: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade