O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Disjuntor automático 230/400V 6kA, de 1 polo, C, 15A, P=70mm
Ref. fabricante 5SY61187
Ref. Sonepar 134588
EAN 4001869484020
Especificações essenciais
- Adequado para instalação encastrada: Não
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: 6
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: 6
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: 15
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: 15
- Categoria de sobretensão: 3
- Classe de limitação de energia (I²t): 3
- Comutação simultânea de neutro N: Não
- Corrente nominal: 15
- Curva de funcionamento: C
- Frequência: 50
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 1
- Número de pólos (total): 1
- Número de pólos protegidos: 1
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 70
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.75
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: 400
- Tensão nominal de isolamento Ui: 440
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SY61057Ref. Sonepar 101902
-
Ref. fabricante 5SL61047Ref. Sonepar 104617
-
Ref. fabricante 5SY61087Ref. Sonepar 134579
-
Ref. fabricante 5SY61037Ref. Sonepar 134580
-
Ref. fabricante 5SY61106Ref. Sonepar 134581
-
Ref. fabricante 5SY61117Ref. Sonepar 134582
-
Ref. fabricante 5SY61136Ref. Sonepar 134583
-
Ref. fabricante 5SY61137Ref. Sonepar 134584
-
Ref. fabricante 5SY61147Ref. Sonepar 134585