O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - circuit breaker EasyPact CVS100F, 36 kA at 415 VAC, 100 A rating thermal magnetic TM-D trip unit, 4P 3d
Ref. fabricante LV510347
Ref. Sonepar 119789
EAN 3606480220548
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: Não
- Adequado para montagem em calha DIN (calha superior): Não
- Com descarga de baixa tensão: Sim
- Com passagem de subtensão integrada: Não
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 0
- Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
- Corrente nominal de comutação de curto-circuito Icu a 400 V, 50 Hz: 36
- Corrente permanente nominal Iu: 100
- Dispositivo completo com unidade de proteção: Sim
- Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 800
- Faixa de configuração de disparo em curto-circuito com atraso de curta duração: -
- Grau de proteção (IP): IP40
- Montagem em calha DIN (calha superior) opcional: Não
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: -
- Número de pólos: 4
- Posição de conexão do circuito de corrente principal: Frente
- Potência dissipada: 13.7
- Proteção integrada de falta à terra: Não
- Relé de sinalização de gatilho disponível: Sim
- Tensão nominal: 440
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Alavanca/alavanca
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 649,86Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 29473Ref. Sonepar 101340
-
Ref. fabricante LV432600Ref. Sonepar 101922
-
Ref. fabricante 31298Ref. Sonepar 107991
-
Ref. fabricante LV431564Ref. Sonepar 111145
-
Ref. fabricante LV540401Ref. Sonepar 102267