O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Base da lâmpada: -
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Cor da tampa: -
- Corrente nominal: 63
- Desconexão forçada (conforme DIN VDE 0113): Não
- Função de comutação: Outro
- Largura em número de módulos: 4
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 4
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 4
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de pólos: 4
- Poder de corte Icc: 12.5
- Potência máxima da lâmpada: 0
- Profundidade incorporada: 69.5
- Resistência a curto-circuito (Icw): 2
- Tensão mínima estipulada: 240
- Tensão nominal: 240
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade