O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Armadura: -
- Bainha de chumbo: -
- Baixa emissão de fumos (de acordo com a BS EN 61034-2): -
- Classe do condutor: -
- Condutor concêntrico: -
- Condutor concêntrico de seção transversal nominal: -
- Condutor de continuidade: -
- Condutor de proteção: -
- Cor da bainha externa: -
- Corrente nominal: 400
- Diâmetro externo aprox.: -
- Ecrã: -
- Forma do condutor: -
- Identificação do núcleo: -
- Integridade do circuito: Não
- Integridade do isolamento: -
- Material da bainha: -
- Material do condutor: -
- Material do isolamento do condutor: -
- Número de condutores piloto/seção reduzida: -
- Número de núcleos: -
- Número de pólos: 4
- Retardante de chama: -
- Seção nominal do condutor: -
- Seção nominal do condutor auxiliar: -
- Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): -
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -
- Temperatura máxima do condutor: -
- Tensão nominal U: -
- Tensão nominal Uo: -
- Tipo de conexão: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade