O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Hager - UK21A3 UNID P/DISJ X160

Hager - UK21A3 UNID P/DISJ X160

Ref. fabricante UK21A3
Ref. Sonepar 109485
EAN 3250616210875

Especificações essenciais

  • Adequado a disjuntor: Sim
  • Adequado para interruptor seccionador: Sim
  • Adequado para interruptor sem tensão: Sim
  • Adequado para inversor: Não
  • Altura: 300
  • Com função de proteção de falta de ligação à terra: -
  • Com tampa: Sim
  • Com terminal auxiliar: Não
  • Corrente nominal: 160
  • Corrente nominal de operação: 160
  • Equipado com disjuntor de potência: Não
  • Equipado com interruptor seccionador compacto: Não
  • Equipado com interruptor sem tensão: Não
  • Equipado com inversor: Não
  • Largura: 250
  • Número de interruptores: 1
  • Número de pólos: -
  • Placa de cobertura plástica: Sim
  • Poder de corte (IEC947, Icu, 400 V): -
  • Profundidade: 125
  • Proteção térmica: -
  • Protetor de sobrecarga: -
  • Tensão nominal CA 50 Hz: -
  • Versão modular: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades