O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adaptado ao número de pólos máx. da unidade de contato principal (total): -
- Adequado para max. da unidade de contato principal: -
- Com teste automático para a função de descarga à terra: -
- Corrente estipulada do interruptor: -
- Equipamento adicional: -
- Largura do conjunto (TE): -
- Largura em número de módulos: -
- Montado em fábrica: -
- Montagem do dispositivo: -
- Número de comutadores de sinal de erro: -
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de acessório/peça de reposição: -
- Tipo de tensão para atuação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade