O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para paragem de emergência: Sim
- Com iluminação: -
- Cor da parte superior do invólucro: Amarelo
- Diâmetro da tampa: 36.5
- Diâmetro do furo: -
- Grau de proteção (IP): -
- Grau de proteção (NEMA): -
- Material do corpo: Plástico
- Método de desbloqueio: -
- Método de montagem: -
- Número de botões de pressão: 1
- Número de botões de pressão "cogumelo": 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de interruptores de chave: 1
- Número de interruptores seletores: 0
- Número de luzes indicadoras: 0
- Número de posições de comando: 1
- Tensão de alimentação da lâmpada: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 230
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 230
- Tipo de conexão do circuito auxiliar: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade