O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adaptado ao número de pólos máx. da unidade de contato principal (total): 3
- Adequado para max. da unidade de contato principal: 25
- Com teste automático para a função de descarga à terra: Não
- Corrente estipulada do interruptor: 1
- Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: -
- Equipamento adicional: Interruptor auxiliar
- Largura do conjunto (TE): 0
- Largura em número de módulos: 0
- Método de montagem: -
- Modelo: -
- Montado em fábrica: Não
- Montagem do dispositivo: Outro
- Número de comutadores de sinal de erro: 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Suporte da lâmpada: Nenhum
- Tensão nominal: 500
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade