O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Altura: 87
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Contém função de sobretensão contínua: -
- Contém função histerese por tensão CC: -
- Contém função subtensão CC: -
- Corrente estipulada do interruptor: -
- Faixa de medição de tensão 1: -
- Faixa de medição de tensão 2: -
- Fonte de alimentação externa necessária: -
- Largura: 17.5
- Modelo: Outro
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: -
- Possível histerese monofásica: -
- Possível histerese trifásica: -
- Possível sobretensão monofásica: -
- Possível sobretensão trifásica: -
- Possível subtensão monofásica: -
- Possível subtensão trifásica: -
- Profundidade: 68
- Tempo de atraso da max. permitido: -
- Tempo de atraso de min. ajustável: -
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: -
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: -
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 0
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 230
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 230
- Tensão de operação CA 60 Hz: -
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: -
- Tensão do valor de resposta: -
- Tensão nominal Ue em CA 50 Hz: 230
- Tensão nominal Ue em CA 60 Hz: 230
- Tipo de faixa de medição de tensão: AC
- Tipo de tensão (tensão de operação): -
- Tipo de tensão de alimentação: -
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade