O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adaptado ao número de pólos máx. da unidade de contato principal (total): -
- Adequado para max. da unidade de contato principal: -
- Com teste automático para a função de descarga à terra: -
- Corrente estipulada do interruptor: -
- Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: -
- Equipamento adicional: -
- Largura do conjunto (TE): 0.5
- Largura em número de módulos: 0.5
- Método de montagem: Montagem lateral
- Modelo: Montagem superior
- Montado em fábrica: Não
- Montagem do dispositivo: -
- Número de comutadores de sinal de erro: -
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: -
- Número de contatos normalmente abertos: 1
- Número de contatos normalmente fechados: 1
- Números de contato do Exchange: 0
- Suporte da lâmpada: Nenhum
- Tensão nominal: 415
- Tipo de tensão de controle: -
- Tipo de tensão para atuação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade