O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - GW94413 BD 2P IN 63A AC/0,3 2M
Ref. fabricante GW94413
Ref. Sonepar 145773
EAN 8011564061347
Especificações essenciais
- Com dispositivo de bloqueio: Não
- Corrente nominal: 63
- Corrente nominal de defeito: 0.3
- Frequência: 50/60 Hz
- Grau de poluição: 2
- Grau de proteção (IP): IP20
- Imunidade aos disparos intempestivos: Não
- Número de pólos: 2
- Resistência contra sobreintensidades: -
- Seção da ligação de cabo flexível: 35
- Seção da ligação de cabo rígido: 35
- Sensibilidade/Corrente estipulada de defeito regulável: Não
- Tempo de atraso ajustável: Não
- Tempo máximo de atraso: -
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal de isolamento Ui: 500
- Tipo de corrente de defeito diferencial: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade