O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - GW90969 RD PRO-REARME PARA IDP
Ref. fabricante GW90969
Ref. Sonepar 145766
EAN 8011564847828
Especificações essenciais
- Corrente de comutação estipulada do dispositivo auxiliar: -
- Corrente nominal: -
- Curto retardamento: -
- Equipamento adicional anexado na entrega: Unidade de monitorização com religação automática
- Equipamento adicional integrado: Autoteste, redefinição automática e chave auxiliar
- Frequência: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 2
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de pólos: -
- Poder de corte Icc: -
- Proteção seletiva: -
- Resistência a curto-circuito (Icw): -
- Resistência contra sobreintensidades: -
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0.3
- Tamanho (conforme DIN 43880): 2
- Tensão estipulada do sistema de calha: 230
- Tensão nominal: -
- Tipo de corrente de defeito diferencial: -
- Tipo de tensão auxiliar de controlo de contato: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade