O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para montagem em rack de 19 polegadas: Não
- Altura: 150
- Com difusor de proteção: Não
- Com filtro: Não
- Construção em parede: Sim
- Construído como ventilador deslizante: Não
- Cor: Cinzento
- Emissão de ruído: -
- Fluxo de volume, soprando livre: 57
- Grau de proteção (IP): -
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Largura: 150
- Método de montagem: Fixação por parafuso
- Número de ventiladores: 1
- Número RAL: 7035
- Potência nominal: 19
- Tensão de operação CA 60 Hz: 230
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 230
- Tipo de tensão: AC
- Ventilador de circulação: Sim
- Ventilador de teto: Não
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade