O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Eaton - 248301 Z-FW/050

Eaton - 248301 Z-FW/050

Ref. fabricante 248301
Ref. Sonepar 263265
EAN 4015082483012

Especificações essenciais

  • Adaptado ao número de pólos máx. da unidade de contato principal (total): 0
  • Adequado para max. da unidade de contato principal: 0
  • Com teste automático para a função de descarga à terra: Sim
  • Corrente estipulada do interruptor: 0
  • Equipamento adicional: Unidade de monitorização
  • Largura do conjunto (TE): 0.5
  • Largura em número de módulos: 0.5
  • Montado em fábrica: Não
  • Montagem do dispositivo: Disjuntor diferencial
  • Número de comutadores de sinal de erro: 0
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Tensão nominal: 0
  • Tipo de tensão para atuação: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades