O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para instalação encastrada: Não
- Antideflagrante: Não
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: 0
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: 0
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: 25
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: 25
- Categoria de sobretensão: 3
- Classe de limitação de energia (I²t): 3
- Comutação simultânea de neutro N: Sim
- Corrente nominal: 32
- Curva de funcionamento: C
- Frequência: 50
- Grau de poluição: 2
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: Não
- Largura em número de módulos: 6
- Número de pólos (total): 4
- Número de pólos protegidos: 4
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 75
- Seção da ligação de cabo flexível: 2.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 2.5
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: 400
- Tensão nominal de isolamento Ui: 440
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade