O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Com função de proteção de falta de ligação à terra: Não
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 8
- Corrente permanente nominal Iu: 32
- Faixa de ajuste do valor final de abertura de curto-circuito não retardada: 496
- Função de disparo de curto-circuito: Atrasado
- Número de pólos: 3
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 0
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 0
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 0
- Tipo de tensão para atuação: Auto-alimentado
- Valor inicial de abertura em curto-circuito não retardada - faixa de ajuste: 124
Condicionantes
-
Min. 1 unidade