O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Antideflagrante: Não
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: 10
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: -
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: -
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: 15
- Categoria de sobretensão: 3
- Classe de limitação de energia (I²t): -
- Comutação simultânea de neutro N: Não
- Corrente nominal: 2
- Curva de funcionamento: D
- Frequência: 50
- Grau de poluição: 2
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: Sim
- Largura em número de módulos: 1
- Número de pólos (total): 1
- Número de pólos protegidos: 1
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Potência dissipada: 1.89
- Profundidade incorporada: 70
- Seção da ligação de cabo flexível: 1
- Seção da ligação de cabo rígido: 1
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 6
- Tensão nominal: 400
- Tensão nominal de isolamento Ui: 500
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade