O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Miniature circuit-breaker, Acti9 NG125L, 4P, 50 A, D curve, 50 kA (IEC 60947-2)
Ref. fabricante 18863
Ref. Sonepar 124329
EAN 3303430188636
Especificações essenciais
- Adequado para instalação encastrada: Não
- Antideflagrante: Não
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: -
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: -
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: 50
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: 100
- Categoria de sobretensão: 4
- Classe de limitação de energia (I²t): -
- Comutação simultânea de neutro N: Sim
- Corrente nominal: 50
- Curva de funcionamento: D
- Frequência: 50
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: Não
- Largura em número de módulos: 6
- Número de pólos (total): 4
- Número de pólos protegidos: 4
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Potência dissipada: 4.2
- Profundidade incorporada: 47
- Seção da ligação de cabo flexível: 1
- Seção da ligação de cabo rígido: 1.5
- Temperatura ambiente durante a operação: -30
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 8
- Tensão nominal: 415
- Tensão nominal de isolamento Ui: 690
- Tipo de tensão: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante LV426913Ref. Sonepar 101125
-
Ref. fabricante R9F64425Ref. Sonepar 101460
-
Ref. fabricante R9F64416Ref. Sonepar 101463
-
Ref. fabricante R9F64232Ref. Sonepar 101465
-
Ref. fabricante R9F64316Ref. Sonepar 101467
-
Ref. fabricante R9F64320Ref. Sonepar 101468
-
Ref. fabricante R9F64325Ref. Sonepar 101469
-
Ref. fabricante R9F64332Ref. Sonepar 101470
-
Ref. fabricante R9F64106Ref. Sonepar 101471