O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Hager - HMF190 DISJUNTOR 1P 100A C 10K

Hager - HMF190 DISJUNTOR 1P 100A C 10K

Ref. fabricante HMF190
Ref. Sonepar 105466
EAN 3250613230982
  • classe C

Especificações essenciais

  • Adequado para instalação encastrada: Sim
  • Antideflagrante: Não
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: 10
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: 10
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: 10
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: 10
  • Categoria de sobretensão: 3
  • Classe de limitação de energia (I²t): -
  • Comutação simultânea de neutro N: Não
  • Corrente nominal: 100
  • Curva de funcionamento: C
  • Frequência: 50
  • Grau de poluição: 3
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Instalação embutida: Sim
  • Largura em número de módulos: 1.5
  • Número de pólos (total): 1
  • Número de pólos protegidos: 1
  • Possibilidade de equipamento adicional: Sim
  • Potência dissipada: 6.48
  • Profundidade incorporada: 70
  • Seção da ligação de cabo flexível: 1
  • Seção da ligação de cabo rígido: 1
  • Temperatura ambiente durante a operação: -25
  • Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 6
  • Tensão nominal: 415
  • Tensão nominal de isolamento Ui: 500
  • Tipo de tensão: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades