O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Schneider Electric - Disjuntor-motor magnetotérmico GV3 - 23/32A

Schneider Electric - Disjuntor-motor magnetotérmico GV3 - 23/32A

Ref. fabricante GV3P32
Ref. Sonepar 104591
EAN 3389119405386

Especificações essenciais

  • Altura: 132
  • Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito lcu a 400 V, CA: 100
  • Com interruptor auxiliar integrado: Não
  • Com passagem de subtensão integrada: Não
  • Com proteção térmica: Sim
  • Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 23
  • Construção do dispositivo: Dispositivo completo na carcaça
  • Corrente permanente nominal Iu: 32
  • Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 448
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura: 55
  • Número de pólos: 3
  • Potência de operação nominal em AC-3, 230 V: 7.5
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 15
  • Potência dissipada: 8
  • Profundidade: 136
  • Sensível à falha de fase: Sim
  • Técnica de disparo: Termomagnético
  • Tensão nominal de operação: 690
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
  • Tipo de elemento de controlo: Botão rotativo

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock