O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Siemens - Disjuntor de potência 400 V 10 kA, 3 polos, C, 1A

Siemens - Disjuntor de potência 400 V 10 kA, 3 polos, C, 1A

Ref. fabricante 5SL43017
Ref. Sonepar 148131
EAN 4001869440446
  • classe C

Especificações essenciais

  • Adequado para instalação encastrada: Não
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: 10
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: 10
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: 10
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: 10
  • Categoria de sobretensão: 3
  • Classe de limitação de energia (I²t): 3
  • Comutação simultânea de neutro N: Não
  • Corrente nominal: 1
  • Curva de funcionamento: C
  • Frequência: 50
  • Grau de poluição: 2
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura em número de módulos: 3
  • Número de pólos (total): 3
  • Número de pólos protegidos: 3
  • Possibilidade de equipamento adicional: Sim
  • Profundidade incorporada: 70
  • Seção da ligação de cabo flexível: 0.75
  • Temperatura ambiente durante a operação: -25
  • Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): -
  • Tensão nominal: 400
  • Tensão nominal de isolamento Ui: -
  • Tipo de tensão: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades