O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Disjuntor automático 230V P=70mm 25kA segundo EN 60947-2,1P+N, C1,6
Ref. fabricante 5SY85157
Ref. Sonepar 135155
EAN 4001869264370
Especificações essenciais
- Adequado para instalação encastrada: Não
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: -
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: -
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: 70
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: 70
- Categoria de sobretensão: 3
- Classe de limitação de energia (I²t): -
- Comutação simultânea de neutro N: Sim
- Corrente nominal: 1.6
- Curva de funcionamento: C
- Frequência: 50
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 2
- Número de pólos (total): 2
- Número de pólos protegidos: 1
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 70
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.75
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal de isolamento Ui: 250
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6ES73152EH140AB0Ref. Sonepar 100192
-
Ref. fabricante 5SL60167Ref. Sonepar 101222
-
Ref. fabricante 5SL60107Ref. Sonepar 101290
-
Ref. fabricante 5SY62047Ref. Sonepar 101341
-
Ref. fabricante 5SL31067Ref. Sonepar 101553
-
Ref. fabricante 5SL31107Ref. Sonepar 101554
-
Ref. fabricante 5SL31167Ref. Sonepar 101555
-
Ref. fabricante 5SL31207Ref. Sonepar 101556
-
Ref. fabricante 5SL31257Ref. Sonepar 101557