O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Disjuntor 3VA1 IEC Frame 630 classe de capacidade de comutação M Icu=55kA @ 415V
Ref. fabricante 3VA14505MH320AA0
Ref. Sonepar 141489
EAN 4042948827598
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: Sim
- Adequado para montagem em calha DIN (calha superior): Sim
- Com descarga de baixa tensão: -
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: -
- Construção do dispositivo: Einbauger?t Festeinbautechnik
- Corrente nominal de comutação de curto-circuito Icu a 400 V, 50 Hz: 55
- Corrente permanente nominal Iu: 500
- Dispositivo completo com unidade de proteção: Sim
- Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 2500
- Faixa de configuração de disparo em curto-circuito com atraso de curta duração: -
- Montagem em calha DIN (calha superior) opcional: Sim
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de pólos: 3
- Posição de conexão do circuito de corrente principal: Frente
- Proteção integrada de falta à terra: Não
- Relé de sinalização de gatilho disponível: -
- Tensão nominal: 690
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: -
- Tipo de elemento de controlo: Alavanca basculante
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6ES73152EH140AB0Ref. Sonepar 100192
-
Ref. fabricante 5SL60167Ref. Sonepar 101222
-
Ref. fabricante 5SL60107Ref. Sonepar 101290
-
Ref. fabricante 5SY62047Ref. Sonepar 101341
-
Ref. fabricante 5SL31067Ref. Sonepar 101553
-
Ref. fabricante 5SL31107Ref. Sonepar 101554
-
Ref. fabricante 5SL31167Ref. Sonepar 101555
-
Ref. fabricante 5SL31207Ref. Sonepar 101556
-
Ref. fabricante 5SL31257Ref. Sonepar 101557