O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Schneider Electric - BOBINA DE MINIMA TENSAO COM DESLIGAMENTO MNX PARA DISJUNTOR C120 220...240VAC

Schneider Electric - BOBINA DE MINIMA TENSAO COM DESLIGAMENTO MNX PARA DISJUNTOR C120 220...240VAC

Ref. fabricante A9N26969
Ref. Sonepar 122492
EAN 3606480383021

Especificações essenciais

  • Adaptado ao número de pólos máx. da unidade de contato principal (total): 4
  • Adequado para max. da unidade de contato principal: 125
  • Com teste automático para a função de descarga à terra: Não
  • Corrente estipulada do interruptor: -
  • Equipamento adicional: Sob tensão da bobina
  • Função: Sob tensão da bobina
  • Largura do conjunto (TE): 1
  • Largura em número de módulos: 1
  • Montado em fábrica: Não
  • Montagem do dispositivo: Disjuntor modular
  • Número de comutadores de sinal de erro: 0
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Tensão nominal: 230
  • Tipo de tensão: AC
  • Tipo de tensão para atuação: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock